JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
建設機械標識 (穴4スミ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15517436
品番
WE62-合図はハッキリ!「グーパー運動」実施中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
工事現場の安全対策のために
材質
クリーンエコボード製
寸法(mm)
600×450(穴4スミ)
取付方式
ビス止め
表示内容
合図はハッキリ「グーパー運動」実施中