JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
建設機械標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15517454
品番
たれ幕43-合図はハッキリ!「グーパー運動」実施中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
用途
工事現場の安全対策のために
材質
ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付
寸法(mm)
1800×450
取付方式
吊り下げ
表示内容
合図はハッキリ「グーパー運動」実施中