建設機械標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15517470 品番 たれ幕44-誘導なしではバックしない
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
用途工事現場の安全対策のために 材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付 寸法(mm)1800×450 取付方式吊り下げ 表示内容誘導なしではバックしない

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする