JSグループ
JSグループの 室内表示
JSグループの 案内標識
通り芯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15526509
品番
J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
メラミン焼付鉄板製
寸法(mm)
(極小)300×300
文字内容
J
取付方式
単管取付