JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの 腕章/帽章
腕章
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15531987
品番
記入式腕章-白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
軟質ビニール製、ウェルダー加工
寸法(mm)
90×400
色
白
文字内容
白
タイプ
ファスナー式(差込式)、マジックテープ付、上部安全ピン付
取付方式
ファスナー式(差込式)、面ファスナー、安全ピン