腕章

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15531996 品番 記入式腕章-赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質軟質ビニール製、ウェルダー加工 寸法(mm)90×400 文字内容 タイプファスナー式(差込式)、マジックテープ付、上部安全ピン付 取付方式ファスナー式(差込式)、面ファスナー、安全ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする