JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
5t以上クレーン(天井)運転士
注文コード
15534909
品番
75(C)-5t以上クレーン(天井)運転士
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に
材質
テトロンステッカー製
文字内容
5t以上クレーン(天井)運転士
取付方式
ステッカー
寸法(mm×Φ)
35×60/楕円型
注意
※10枚1組です