ヘルメット用ステッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 15535846 品番 反射68(C)-3t以上 車両系建設機械運転者
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的 材質反射ステッカー製 文字内容3t以上 車両系建設機械運転者 取付方式ステッカー 寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
注意
※反射タイプ
※10枚1組です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする