JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
15536169
品番
ヘルステ96-血液型O型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
用途
血液型識別に
材質
ステッカー製(半ラミネートタイプ)
寸法(mm)
15×50
文字内容
血液型O型
取付方式
ステッカー
注意
※10枚1組です