本体
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の 厨房機器・設備・調理機械
タイガー魔法瓶の 熱調理機・加熱機器
タイガー魔法瓶の 業務用炊飯器/保温ジャー
電子ジャー〈炊きたて〉保温専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15541394
品番
JHG-A181
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
色
カトレア
サイズ
10合(1升)
容量(L)
保温米飯:1.8
消費電力(W)
28(平均保温電力)
本体質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.2×29.1×29.2
RoHS指令(10物質対応)
対応