西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15541419 品番JC02009414230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880

ベッドでもフローリングでも1枚で使える厚さ7cmの高反発ウェーブウレタンマットレス。
8万回の圧縮試験済のウレタンは、高反発素材で寝返りラクラク、ウェーブ加工を施すことで通気性に配慮。
丸めやすく取り扱いしやすいのも特徴。
表生地はやわらかニット生地、フィット性が高く、側生地を取り外して洗濯可能。
ベルトで留めてコンパクト、持ち運びもラクラク。
圧縮形状でお届け。開封後高さ7cmの厚みまで回復します。

材質外装生地:ポリエステル100% ブルー サイズシングル 構造1枚もの波型(三つ折) 反発度高反発 材質(中材)ウレタンフォーム 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)97×195×7
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする