エンボスカップ 未晒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード15541656 品番C2640EMFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。未晒でおしゃれなデザインです
9オンスのエンボス2重巻き断熱カップ 未晒タイプ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 未晒 容量(mL)260 直径(Φmm)79 高さ(mm)93.4 タイプエンボス加工 容量(オンス)9 底径(Φmm)49.7 入数40個 FSC認証認定 FSC認証番号認定
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15541656
2024-07-03
用途:
コーヒーやお茶を飲むとき
サービス業

エンボス加工が施してあるため、熱いお茶やコーヒーでもコップを持ちやすいです。
厚みもあってしっかりしているので、2〜3回使いまわしても十分耐えれます。
260mlサイズはドリップコーヒーを淹れるのにちょうどいいサイズでした。
価格がもう少し安ければいうことないですが、商品には満足しています。

対象商品:
15541656
2023-12-18
用途:
熱い飲み物を入れる
製造業

フタを付けると冷めにくく、サイズも丁度良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする