BRADY
BRADYの 南京錠・鍵
BRADYの 南京錠
安全用南京錠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
15543747
品番
146120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス繊維強化プラスチック
色
赤
使用温度範囲(℃)
-17.8〜120
寸法(幅W×奥行D)(mm)
32.00×16,00
長さL×直径(mm×Φmm)
シャックル:200×4.72
ロック
南京錠
材質(吊)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応