安全用南京錠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15543756 品番146121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質ガラス繊維強化プラスチック 使用温度範囲(℃)-17.8〜120 寸法(幅W×奥行D)(mm)32.00×16,00 長さL×直径(mm×Φmm)シャックル:200×4.72 ロック南京錠 材質(吊)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする