AC耐圧絶縁抵抗試験器

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15544097 品番TOS5302(一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品はRoHS指令・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%]
絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は〜5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験
高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)
ライズタイム/フォールタイムコントロール
キーロック&操作部カバー
USBインターフェース搭載

測定範囲
【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV〜6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA〜110mA
【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V〜-1200V、
(抵抗計)
<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<R≦125MΩ/±5% of rdng、125MΩ<R≦250MΩ/±10% of rdng
<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<R≦250MΩ/±5% of rdng、250MΩ<R≦500MΩ/±10% of rdng
<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<R≦500MΩ/±5% of rdng、500MΩ<R≦1GΩ/±10% of rdng
<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<R≦625MΩ/±5% of rdng、625MΩ<R≦1.25GΩ/±10% of rdng
<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<R≦1.25GΩ/±5% of rdng、1.25GΩ<R≦2.5GΩ/±10% of rdng
<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<R≦2.5GΩ/±5% of rdng、2.5GΩ<R≦5GΩ/±10% of rdng
<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg)約14 周波数(Hz)50/60 出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV〜5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV〜5.50kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5% 出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式 定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V)AC100〜240 周波数範囲(Hz)(許容)47〜63 出力波形【耐電圧試験器部】正弦波 出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC90〜250 EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1 電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷) 定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA) 短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下 トランス【耐電圧試験器部】500VA 波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) 性能保証温度、湿度5℃〜35℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと) バックアップ期間3年(25℃にて) リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下 定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする