出力電流(A)0~5出力電圧(V)0~35質量(kg)約11タイプ175Wタイプ耐電圧AC1500V、1分間 異常のないこと入力電圧(V)100入力100V/約0.4kVA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106(最大115)×140(最大175)×400(最大470)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%~100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間絶縁抵抗(MΩ)入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上保護装置定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%~110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ使用温湿度範囲0~40℃、10%~90%RH動作表示定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示定格出力電力(W)175リップル、ノイズ5Hz~1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定電源電圧変動1(0.005%)+mV/1mA入力電力(KVA)約0.4(全負荷時)接地正または負端子を接地可能リップル0.5mVrms/1mArms温度係数(ppm/℃)定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値)ロードレギュレーション1(0.005%)+mV/2mA使用湿度範囲(%RH)10~90校正証明書一般校正証明書付