※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
定格出力電圧(V)80
定格出力電流(A)20
注文コード15544158
品番PWR401ML(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
この商品は定格出力電圧・定格出力電流・内容量など11種類から選べます
他の種類を見る
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍〜4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載