※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)内容量1セット定格出力電圧(V)18定格出力電流(A)2注文コード15544176品番PMX18-2A(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178販売価格(税別)
この商品は定格出力電圧・定格出力電流・内容量など15種類から選べます他の種類を見る シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能