※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)
内容量1セット
定格出力電圧(V)250
定格出力電流(A)0.25
注文コード15544194
品番PMX250-0.25A(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
この商品は定格出力電圧・定格出力電流・内容量など15種類から選べます
他の種類を見る
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能