直流安定化電源

(3件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格出力電圧(V)35 定格出力電流(A)3 注文コード15544219 品番PMX35-3A(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は定格出力電圧・定格出力電流・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能

付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 仕様リモートセンシング最大補償電圧(片道):0.6V 耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:1600Vdc、1分間印加で異常なし 方式シリーズレギュレータ方式 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 本体質量(kg)約6 定格出力電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式ファンによる強制空冷 応答時間過渡応答:50μs 最大表示電圧:99.99(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) 絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 設定範囲0V〜36.75V/0A〜3.15A 動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃〜70℃、90%rh以下(結露なし) 定格出力電力(W)105 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz)47〜63 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)60max以下 リップル、ノイズ0.5mV/1mA 電源電圧変動±3mV/±5mA 定格出力電圧(V)35 入力電圧範囲(V)±10% 接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc) 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 測定分解能1mV/0.1mA 入力電力(VA)最大310 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200 ロードレギュレーション±4mV/±5mA 上昇時間(ms)定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内 降下時間(ms)定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内 校正証明書一般校正証明書付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20217603
2022-04-08
用途:
客先納入の試験装置
株式会社ウォンツ 様 (サービス業)

仕様を確認して選定しましたので、特に改善点などはありません

対象商品:
20217585
2022-01-04
用途:
電子回路の試作、オーディオ機器の調整

何十年も前から、学生のころから菊水を使っていました。信頼と安定性でこれからも使ってゆきます。。

対象商品:
20217594
2020-12-07
用途:
I-V特性測定
教育・研究機関

ether接続での応答が早くて、とても使いやすい。
低電流低電圧での誤差が大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする