寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(440)×132(155)×370(410)
質量(g)18000
幅(mm)430(440)
奥行(mm)370(410)
高さ(mm)132(155)
付属品電源コード(1本、線長約2.5m:仕向け先によって異なります。)、高電圧テストリード TL31-TOS(1組)、SIGNAL I/O用プラグ(1組)、高電圧危険シール(1枚)、セットアップガイド(1冊)、CD-ROM(1枚)、安全のために(1冊)、重量物警告シール(1枚)※TOS9300には付属しません、アース導通試験用テストリード(1組)※TOS9302、TOS9303、TOS9303LCのみ
耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下
絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)
電源周波数(Hz)47〜63
安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class I、汚染度 2)
消費電力(VA)無負荷時(READY状態):100VA以下、定格負荷時:最大800VA
動作環境屋内、高度2000mまで
保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なし)
EMC規格EMC指令 2014/30/EU EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3【適用条件】本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用 SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用 高電圧テストリードTL31-TOSを使用 試験器の外部で放電がない状態
動作温度、湿度範囲0〜40℃/20〜805%rh(結露なし)
許容電圧範囲100Vac〜120V/200V〜240V(90Vac〜132V/170V〜250V)
接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
校正証明書付き