竹虎
竹虎の 口腔ケア
竹虎の その他口腔ケア
ソフラあごバンデージII
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15544700
品番
007332
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
2点留めのシンプルな装着方法でより使いやすくなりました
面ファスナーで頭の形に合わせて固定力を調整可能
綿主体のソフトな素材であごを気持ちよく固定
用途
顎関節の脱臼時や施術後の固定に
材質
綿、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
色
ベージュ
サイズ
S
首廻り(cm)
30〜42
適合サイズ(cm)
(顔廻り)55〜62
注意
※値がぎりぎりの場合は1サイズ下をおすすめします。