※使用例

CM-100 SSコースター 丸型 今村紙工 15544727 CM-100 SSコースター 丸型 今村紙工 15544727

SSコースター 丸型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード15544727 品番CM-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

厚さ0.5mmのコースターが安い!SSコースター用紙を使用した商品なので吸水性が高いです。

用途コップ等の外側についた水滴の吸収に。 材質パルプ 形状 厚さ(mm)0.5 直径(Φmm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15544727
2025-05-28
用途:
お客様様コースターとして
飲食業

適度な厚さでコスパ抜群です。店のロゴマークのスタンプを押して使っていますが、滲むこともありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
15544727
2024-07-13
用途:
飲食店のドリンクを提供する時
飲食業

他にないぐらい安い!薄いけれど他と変わらず使用出来、何の問題もないです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする