07-049 マイクロファイバーロール 重光商事 15546468

 

07-049 マイクロファイバーロール 重光商事 15546468
07-049 マイクロファイバーロール 重光商事 15546468
07-049 マイクロファイバーロール 重光商事 15546468
07-049 マイクロファイバーロール 重光商事 15546468
07-049 マイクロファイバーロール 重光商事 15546468

マイクロファイバーロール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ロール(50枚)注文コード15546468品番07-049
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業界初!ちぎって使える!
独自の技術により業界初のちぎって使えるマイクロファイバーが完成。ミシン目がついているので女性やお子様でも簡単に使いたい分だけお使いいただけます。
ロールタイプなので場所も取りません。直径8マイクロメートル以下、髪の毛およそ100分の1の細さの極細繊維が汚れをしっかりキャッチ!台所の油汚れや水垢・車体の泥や汚れも綺麗に拭き取ります。

用途
台所の油汚れ、水垢、洗車時の拭き取り、タオル、清掃、ガラスの拭き取り
材質ポリエステル、ナイロンブルー区分新品寸法(cm)ロール:15×15×251ロール(枚)50シートサイズ(cm)25×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする