アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掃除用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の 雑巾・クロス・ふきん
ぞうきん(300x200mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15546574
品番
3529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190
販売価格(税別)
¥
173
バスケットに入れる
掃除に便利なシンプルなぞうきん
材質:綿。サイズ:300×200mm。セット内容:本体×1
用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
綿
寸法(mm)
300×200
色
白
包装形態
無
繰り返し・詰め替え
対応