曜日別特売
WL40W1-DAC4A-S/S/A/Q ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット MG(旧エム・システム技研) 15546687

ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15546687品番WL40W1-DAC4A-S/S/A/Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000

920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。

仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更取付DINレール取付質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52出力トランジスタ出力適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵出力点数2入力点数2接点入力方式NPN/PNP対応アンテナ付属:スリーブアンテナ供給電源12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)付加コードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする