ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15546766 品番WL40W1-DAC4A-S/S/A/Q/C01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,400
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。

仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更 オプションシリコーン系コーティング 取付DINレール取付 質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52 出力トランジスタ出力 適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵 出力点数2 入力点数2 接点入力方式NPN/PNP対応 アンテナ付属:スリーブアンテナ 供給電源12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) 付加コードあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする