ワイヤレスI/O WL40 シリーズ ワイヤレスゲートウェイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15547064 品番WL40EW2-R/E/A/Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,500
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

920MHz帯特定小電力無線局親機を実装しています。920MHz帯の特定小電力無線局は、RS-485透過タイプでModbus-RTUプロトコルの通信が可能です。920MHz帯の特定小電力無線通信のModbus-RTU(RS-485)とEthernetのModbus/TCP(Ethernet)のプロトコルを変換します。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。

仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更 定格電圧24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) 適合電線(mm2)0.2〜2.5、剥離長 10mm ランプ通信状態表示:Link、Link100 ケーブル伝送:10BASE-T(STPケーブル カテゴリ5)、100BASE-TX(STPケーブル カテゴリ5e) アンテナ付属:ルーフトップアンテナ 保守管理miniUSB typeB メスコネクタ 伝送方法10BASE-T/100BASE-TX 通信規格IEEE 802.3u 供給電源コネクタ形スプリング式端子台(T字型分岐プラグ) 無線通信方式SMA型同軸コネクタ 伝送速度10/100Mbps(Auto Negotiation機能付) イーサネット対応RJ-45モジュラジャック 最大セグメント長(m)100 付加コードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする