仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更
オプションシリコーン系コーティング
定格電圧12V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
適合電線(mm2)0.2〜2.5、剥離長 10mm
ランプ通信状態表示:Link、Link100
ケーブル伝送:10BASE-T(STPケーブル カテゴリ5)、100BASE-TX(STPケーブル カテゴリ5e)
アンテナ付属:スリーブアンテナ
保守管理miniUSB typeB メスコネクタ
伝送方法10BASE-T/100BASE-TX
通信規格IEEE 802.3u
供給電源コネクタ形スプリング式端子台(T字型分岐プラグ)
無線通信方式SMA型同軸コネクタ
伝送速度10/100Mbps(Auto Negotiation機能付)
イーサネット対応RJ-45モジュラジャック
最大セグメント長(m)100
付加コードなし