たっぷり干せる大容量パラソル物干し3段

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15547500 品番NY-278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

タオル掛け部は上段20本、中段20本、下段20本とたくさん干せる
脚部は一度に折りたたみ可能だから簡単に収納でき、安定性も抜群
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
上部のタオルハンガーは取り外し可能
組立時工具不要

材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン 寸法(mm)約880×880×1700 ライトグレー 質量(g)約1950 耐荷重(kg)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする