抗菌消臭 緊急トイレ 50回分 凝固剤のみ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15547597 品番ABO-2750N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレ。
凝固剤は第三者機関での抗菌・消臭試験をクリアした確かな品質。
尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し-すぐれた抗菌・消臭機能で災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。
いざというときの防災備蓄に。
ドライブや旅行での急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険にも。

使用方法便座に汚物袋をかぶせて用を足します。その後上から凝固剤をふりかけて尿を固めて汚物袋の口を縛り-各自治体の指示に従い廃棄してください。※凝固剤は付属のスプーン1杯(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。 材質(凝固剤)高分子吸水樹脂、(スプーン)ポリプロピレン樹脂 使用可能回数50回分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
災害用に準備
不動産業

トイレ用袋やごみ袋併用して使用予定。冬場、災害時に慌てないためにも事前に余裕をもって準備している。

対象商品:
15547597
2024-09-11
用途:
車中泊の際
岡野農園 様 (農・林・水産業)

トイレ時の処理が本来の目的なのですが、車中泊の際、歯磨きの際に口を濯ぐ水の処理に使ってます。徳用なのでコスパはとても良いと思います。すぐに固形化されますので使用感は良いです。

2024-03-08
用途:
非常用トイレ用
その他業種

震災時の備蓄用に購入しました。個別に梱包した物よりも、はるかにコスパがよく沢山いる物なので助かります。

対象商品:
15547597
2024-01-18
用途:
災害用に
アートスペース・ヴィバーチェ 様 (サービス業)

災害時の備品として買いました。使ってないですがスプーンがついていていいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする