トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの コネクタ/変換ケーブル
トライメイトの Type-C変換アダプタ
マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15547789
品番
TR-MA003-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。
100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途
充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。
形状
U字型
質量(g)
5
出力(W)
100(PD)
転送速度(Gbps)
40
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-C