画像準備中

ハピア ドア枠セット右吊り 枠見込み113mm薄壁用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15547816 品番 VA2A3-14MJRN
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハピア片開きドア用枠材右吊り
枠見込み113mm薄壁用

仕様右吊り 幅(mm)755 クリアベージュ 高さ(mm)2045 奥行(mm)113
注意
※当商品は枠材のみとなります。別途ドア本体が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする