エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの 写真用紙
プリンター用紙 写真用紙 光沢 高グレード 厚手 写真プリント用紙 コピー用紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15548044
品番
EJK-HQ2L20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
高画質、高精細、輝きを伝える最高峰の写真用光沢紙です。高品質な日本の紙を採用、趣味の写真や撮影会で撮った写真印刷におすすめの高グレード紙です。
用紙サイズ
127mm×178mm(2L判サイズ)
紙厚(mm)
0.23
枚数
20枚
白色度(%)
0.98
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D322
用紙
写真用紙
坪量(g/m
2
)
186