電源タップ 延長コード コンセント 2ピン 本体部4個口 ほこりシャッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15548297 品番T-ADR5-2515WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,370
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体部に4個口、独立部を備えた2ピン式差込口を搭載したタップです。大きなACアダプターなどは独立部の差込口に接続することで他のプラグや差込口に干渉することを防げます。また、ドライヤーなどを一時的に接続する際、タップ全体をわざわざ移動させたり、ケーブルボックスの蓋を外したりすることなく、独立部のみを取り出して接続できます。

付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)260 規格PSE適合 定格125V/15A/1500Wまで コンセント個数4 コンセント形状Aタイプ 2ピン 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×172×23(本体部のみ) 機能ほこりシャッター(本体部のみ)、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ、スイングプラグ 保証期間1年 使用地区日本国内専用 プラグ形状スイング 間隔(mm)差込口:30(本体部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする