セット内容アーム×2、ポール×2、VESAマウント×2、上プレート×1、ペース×2、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×2、M6×10ネジ×2
材質スチール
質量(kg)約3.8
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2〜8(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1002×103×597
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター2画面
対応インチサイズ17〜32インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ:10〜80、グロメット:10〜40