セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、クランプ×1、M5×12ネジ×4、M4×12ネジ×4、ワッシャー×4、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1
材質スチール
質量(kg)約2.48
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)約3〜9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×約569×約646
適合サイズ17〜32インチ
固定方法クランプ式
軸数5軸
設置形態1画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上90度/下90度
取付可能板厚(mm)クランプ:10〜60