アンティーク メッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15551079 品番 NE-720
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム
側面がメッシュ調のシンプルなデザイン
プラカップ・水抜き穴はついておりません

材質本体:鉄 寸法(mm)(約)165×125×155 サイズM 質量(g)(約)170 種類ポット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする