ベストコ
ベストコの プランター・鉢
ベストコの 鉢・プランターカバー
アンティーク メッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15551106
品番
NE-723
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム
側面がメッシュ調のシンプルなデザイン
プラカップ・水抜き穴はついておりません
材質
本体:鉄
寸法(mm)
(約)355×280×320
サイズ
M
質量(g)
(約)690
種類
バスケット