フラワーズ ガーデン カップ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ハンキングポット 注文コード15551124 品番NE-730
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム
プラカップ付
水抜き穴(約Φ2cm)付で根腐れ防止
水抜き穴つきでプラカップを取り外すとそのまま鉢として使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアにも馴染む

材質本体:鉄、プラカップ:PET 寸法(mm)(約)135×135×245 質量(g)(約)120 タイプ水抜き穴×1個 種類ハンキングポット 穴径(Φmm)水抜き:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする