ボタニカル ガーデン ハンキングポット カップ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15551237 品番 NE-741
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

鉢や小物入れとしても使えるブリキアイテム
水抜き穴(Φ2mm)付きで、プラカップを外すとそのまま鉢として使用可能
プラカップ付で鉢カバーや小物入れとして使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアとしても使用できます

材質本体:鉄、プラカップ:PET 寸法(mm)(約)133×133×310 ワームグレー 質量(g)(約)160 種類ワームグレー 穴径(Φmm)水抜き:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする