※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10(検査書類4点セット付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 圧力レンジ(MPa)0〜1.5 呼びAT 注文コード15551736 品番AA10-121 1.5MPa(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は圧力レンジ・呼びなど54種類から選べます 他の種類を見る

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)60 精度1.5級相当 圧力レンジ(MPa)0〜1.5 接続ねじG1/4B 測定流体気体・液体 質量(g)約200 種類普通形圧力計 呼びAT 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)C3604 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする