※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
圧力レンジ(MPa)0〜1
ケース形状D枠(埋込型取付穴)
注文コード15577968
品番BG15-231 1MPa(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・ケース形状・内容量など33種類から選べます
他の種類を見る
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。