※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC20-131-M 2MPa(検査成績書付) 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20(検査成績書付) 長野計器 15580454 AC20-131-M 2MPa(検査成績書付) 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20(検査成績書付) 長野計器 15580454

普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20(検査成績書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 圧力レンジ(MPa)0〜2 呼びAMT 注文コード15580454 品番AC20-131-M 2MPa(検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は圧力レンジ・呼びなど162種類から選べます 他の種類を見る

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。

ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約300 種類普通形圧力計蒸気用 呼びAMT 外径(Φmm)75 精度1.5級相当 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)C3604 圧力レンジ(MPa)0〜2 校正証明書なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする