住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 電線/ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 汎用ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の VVF・VVR
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全117種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
15583709
品番
VVR 2CX38SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
用途
電力用
外径(Φmm)
7.3
構成
円形圧縮
関連規格
JIS C 3342適合
絶縁体厚さ(mm)
1.8
概算質量(kg/km)
1160
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.491
シース厚(mm)
1.7
シース色
灰色を基準とする
試験電圧(V/1分)
2500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
40
導体最高許容温度(℃)
60
線心識別
黒、白
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表