画像準備中

ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 15583736 品番 VVR 2CX60SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
用途電力用 外径(Φmm)9.3 構成円形圧縮 関連規格JIS C 3342適合 絶縁体厚さ(mm)1.8 概算質量(kg/km)1680 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.311 シース厚(mm)1.9 シース色灰色を基準とする 試験電圧(V/1分)2500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)30 導体最高許容温度(℃)60 線心識別黒、白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする