代表画像

300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 15584470 品番 VCTF33X 2CX0.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

柔軟性・シースつや消し・耐油性

用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 〜 60 許容電流(A)5 材質(シース)耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 心数(C)2 絶縁体厚さ(mm)0.5 概算質量(kg/km)45 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース厚(mm)1 シース色 導体構成(本/mm)20/0.18 導体外径(Φmm)0.9 絶縁体外径(mm)1.9 シース外径(Φmm)5.8 導体サイズ(mm2)0.5 導体軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする