※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
ケース形状D枠(埋込型取付金具)
圧力レンジ(MPa)0〜0.1
注文コード15588520
品番BA15-173 0.1MPa(検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はケース形状・圧力レンジ・内容量など330種類から選べます
他の種類を見る
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。