※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
圧力レンジ(MPa)0〜1.6
呼びDU
注文コード15593709
品番BC15-231 1.6MPa(検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・呼び・内容量など342種類から選べます
他の種類を見る
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。