本体正面

W税対応電卓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15603659 品番 HDC-07TT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2つの税率が設定でき、税率変更にも対応。
約7分間放置すると自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能でしっかり節電します。

寸法(mm)高さ175×幅126×奥行31.5 ブラック 質量(g)約229 電源L1154またはLR44 機能12桁大型サイズ・早打ち対応・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・W税計算(2つの税率を設定可能)・スタンド付き 電池寿命約1年 素材プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする